Bandeja CNC HSK80

N.º do artigo: 970660 HSK80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 80 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 155 mm
Número de alojamentos de ferramentas 7
Distância entre eixos A 110 mm
para hastes de ferramenta HSK 80
Capacidade de carga em caso de suspensão em colunas de suporte 25 kg
Capacidade de carga em estante CNC e carro de material 50 kg
Área de aplicação Estante CNC
Tipo de produto Bandeja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 970660 HSK80
EAN/GTIN 4045197489166
Número do fabricante 970660 HSK80

Descrição

Ejecución:

Base de chapa de aço com alojamentos de ferramentas GARANT de plástico. Lado dianteiro com estrutura inferior retangular para estabilizar. Faixa de ajuste da profundidade de 130 mm. Possibilidade de bloqueio em posição horizontal de 90° e inclinada de 120°.

Idóneo para:

Montagem por suspensão em colunas de suporte (grupo 92), estante CNC n.º 970680 e carro de material n.º 918590 tam. 1000 (grupo 91).

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Capacidade de carga de 25 kg em colunas de suporte;
capacidade de carga de 50 kg em estante CNC e carro de material.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta