{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Heuer Front | |
largura do mordente | 140 mm | |
Largura de aperto | 200 mm | |
Profundidade de aperto | 80 mm | |
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um ⌀ exterior | 27 mm - 70 mm | |
mordentes intercambiáveis | não | |
Sentido de abertura | com abertura para a frente | |
Material | Aço forjado por estampagem | |
Peso | 16 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada paralelo |
Número do artigo | 967350 140 | |
EAN/GTIN | 2050002047655 | |
Número do fabricante | 100 140 |