{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura da plataforma sem corrimão | 0,72 m | |
Largura da plataforma | 600 mm | |
Profundidade da plataforma | 800 mm | |
Largura da área de base | 0,77 m | |
Profundidade da área de base | 1,27 m | |
Profundidade dos degraus | 200 mm | |
Inclinação do degrau | 60 grau | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
⌀ das rodas orientáveis | 125 mm | |
Número de degraus incluindo plataforma | 3 | |
com corrimão de plataforma | sim | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Proteção intermédia | sim | |
Acessibilidade | de um lado | |
Peso | 28,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-7 | |
Princípio de duas mãos livres | sim | |
Tipo de produto | Escada com plataforma |
Número do artigo | 966220 3 | |
EAN/GTIN | 4003866419715 | |
Número do fabricante | 41971 |