{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | não resistente a óleo | |
Designação do fabricante | Skywalker HD™ | |
Comprimento | 91 cm | |
Largura | 91 cm | |
Espessura | 13 mm | |
Material | Mistura de borracha natural | |
Superfície | Superfície antiderrapante | |
Cor | preto | |
com arestas de segurança | expansível | |
encaixável | sim | |
Resistência ao deslize conforme DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de produto | Tapete para posto de trabalho |
Número do artigo | 964555 | |
EAN/GTIN | 662641844681 | |
Número do fabricante | 460S0033BL |