{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armario de herramientas | |
Altura | 26 mm | |
Largura | 75 mm | |
Profundidade | 150 mm | |
Largura em E | 4,5 E | |
Profundidade em E | 9 E | |
Possibilidade de divisão | no | |
Número de recipientes para enchimento de uma gaveta do tamanho 36×36 E | 32 | |
indicado para altura frontal da gaveta | ≥ 50 mm | |
Material | Poliestireno | |
Cor | rojo | |
Pega de transporte | não | |
preparado para cobertura | não | |
preparado para janela de visualização | não | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | não | |
Tipo de produto | Caja para piezas pequeñas |
Número do artigo | 960650 26/2 | |
EAN/GTIN | 4045197334091 | |
Número do fabricante | 960650 26/2 |