Sortido de tabuleiros para 1 gaveta M4

N.º do artigo: 960182 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • adequado para mobiliário industrial: Armario de herramientas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armario de herramientas
Largura×profundidade em E 27 × 27 E
Altura do compartimento 26 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 50 mm
Tipo de produto Cubeta para cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960182 M4
EAN/GTIN 4045197887177
Número do fabricante 960182 M4

Descrição

Ejecución:

Cavidades de plástico resistente a impactos (ABS). Interior fendido para subdividir com placas separadoras.
Para a rotulagem podem-se encaixar respetivamente porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para o armazenamento de brocas de roscar, escareadores, brocas espiral, etc.

Idóneo para:

Gavetas de tamanho 27×27 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 459×459 mm.

Contenido:

Compartimento n.º 960620: 9 un. tam. 4
Disco de encaixe n.º 960630: 54 un. tam. 4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta