{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Bancada de trabalho | |
Unidade de divisão | 1 E = 10 mm | |
Número de divisórias ranhuradas | 1 | |
Número de chapas de separação | 2 | |
indicado para largura de caixa | 430 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 100 mm; 120 mm | |
indicado para largura útil da gaveta | 320 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 960090 1+2 | |
EAN/GTIN | 4045197344687 | |
Número do fabricante | 960090 1+2 |