{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Bancada de trabalho | |
Altura | 73 mm | |
Unidade de divisão | 1E = 10 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 100; 120 mm | |
indicado para profundidade da gaveta | 520 mm | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 52E | |
Material | Chapa de aço galvanizada | |
Fixação ao fundo da gaveta | União roscada, são fornecidos parafusos de fixação | |
Tipo de produto | Régua separadora ranhurada |
Número do artigo | 960030 73 | |
EAN/GTIN | 4045197327499 | |
Número do fabricante | 960030 73 |