{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Easyfix | |
Altura | 92 mm | |
Largura | 369 mm | |
Profundidade | 202 mm | |
⌀ do eixo | 12 mm | |
Largura útil | 257 mm | |
⌀ do fio de aço | 6 mm | |
Tipo de produto | Suporte de rolos |
Número do artigo | 955804 3 | |
EAN/GTIN | 4062406575434 | |
Número do fabricante | 955804 3 |