Jogo de alicates de precisão para anéis de retenção interior 8

N.º do artigo: 954217 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 8
Versão con pinzas
Peso 1,491 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954217 8
EAN/GTIN 4062406157586
Número do fabricante 954217 8

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novos carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954217: 1 un.
Alicate para anéis de retenção de precisão GARANT n.º 719770 tam. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta