Conjunto de chaves de parafusos, Quantidade de ferramentas: 17

N.º do artigo: 953551 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 17
Peso 1,298 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953551 17
EAN/GTIN 4062406095017
Número do fabricante 953551 17

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953551: 1 un.
Chave de parafusos HOLEX para fenda n.º 660701 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: cada 1 un.
Chave de parafusos curta HOLEX para fenda n.º 664201 tam. 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos HOLEX para Phillips n.º 668401 tam. 0; 1; 2; 3: cada 1 un.
Chave de parafusos curta HOLEX para Phillips n.º 668471 tam. 1; 2: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta