Prateleira de bambu 80X20

N.º do artigo: 951980 80X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 2.000 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 80
Profundidade em G 20
Espessura 25 mm
Tipo de produto Placa de cubierta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951980 80X20
EAN/GTIN 4062406180560
Número do fabricante 951980 80X20

Descrição

Ejecución:

Prateleira de cobertura e porta-objetos de bambu adequada para armários de ferramentas e armários.
Prateleira porta-objetos GARANT de bambu com cerca de 25 mm de espessura.

Volumen de suministro:

Prateleira porta-objetos sem material de fixação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta