Tapete para gavetas 36X24

N.º do artigo: 951830 36X24
(59,31 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 900 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 36
Profundidade em G 24
Espessura 2 mm - 4 mm
indicado para gavetas em G 36×24G
Tipo de produto Estera de trama

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951830 36X24
EAN/GTIN 4062406181246
Número do fabricante 951830 36X24

Descrição

Ejecución:

Tapete GridLine de borracha natural para inserir em gavetas.
A grelha GridLine bem definida evita que os componentes cilíndricos rolem e serve para encaixar os recipientes para peças pequenas easyPick n.º 951210, n.º 951251 e n.º 951265 e as cavidades n.º 951415 e n.º 951425 no tapete. Espessura do tapete de 2 mm nas estrias, 4 mm nas elevações.

Norma:

São cumpridas as normas REACH.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta