Altura da calha 25 mm 1K 2X6/1

N.º do artigo: 951415 2X6/1
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 50 mm
Profundidade 150 mm
Largura em G 2
Profundidade em G 6
Número de compartimentos na caixa 1
Número de compartimentos 1
placas de separação de encaixe adequadas N.º 951275 tam. B
Tipo de produto Inserto de divisórias

Identificação e classificação

Número do artigo 951415 2X6/1
Copiar
EAN/GTIN 4062406151683
Copiar
Número do fabricante 951415 2X6/1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cavidades e placas separadoras de encaixe de plástico. Os interiores das cavidades são fendidos para subdividir com placas separadoras.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person