{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 20×24 | |
Altura | 100 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 125 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 20 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
indicado para largura útil da gaveta | 500 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Peso | 1,84 kg | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 950470 125/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153229 | |
Número do fabricante | 950470 125/1 |