Separador de ranhuras / gama de divisórias 125/1

N.º do artigo: 950420 125/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 36×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 36×20
Altura 100 mm
indicado para altura frontal da gaveta 125 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 36
indicado para profundidade útil da gaveta em G 20
indicado para largura útil da gaveta 900 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 500 mm
Peso 2,217 kg
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950420 125/1
EAN/GTIN 4062406153014
Número do fabricante 950420 125/1

Descrição

Ejecución:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 36×20G completa.

Idóneo para:

Gavetas 36×20G.

Contenido:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951570: 1 × tam. 125
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951520: 5 × tam. 125
Divisória de encaixe 6G n.º 951761: 12 × tam. 125

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta