Cacifo com banco e bloqueio de segurança por torção 2

N.º do artigo: 949635 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 110
  • Seleção da cor: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,8 mm
Ângulo de abertura da porta 110 grau
Seleção da cor RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 2.120 mm
Largura 600 mm
Profundidade 500 mm
largura útil por compartimento 240 mm
profundidade útil por compartimento 477 mm
altura útil por compartimento para vestuário 1.270 mm
altura útil por prateleira para chapéus 328 mm
Largura da prateleira 298 mm
Profundidade da prateleira 477 mm
Altura do banco 450 mm
Profundidade do banco 315 mm
Número de compartimentos 2
Peso 41 kg
Tipo de produto Cacifo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949635 2
EAN/GTIN 4067263642886
Número do fabricante 949635 2

Descrição

Ejecución:

Cacifo com banco. Largura do compartimento de 300 mm com prateleira para chapéus soldada fixamente. O varão de roupa tem 3 ganchos móveis. Porta com perfuração quadriculada e moldura para etiquetas. Ripas de série de faia, com perfil de aprox. 60×30 mm, aplainadas e arredondas em todos os lados, envernizado transparente.
Com trinco rotativo de segurança, pode ser fechado com cadeado (não incluído no volume de fornecimento).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó. Estrutura de banco preto acinzentado, revestido. Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta