{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,8 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura à frente | 1.850 mm | |
Altura atrás | 2.000 mm | |
Largura | 900 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
altura útil por compartimento para vestuário | 1.240 mm | |
largura útil por compartimento para vestuário | 240 mm | |
profundidade útil por compartimento para vestuário | 475 mm | |
altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada | 420 mm - 480 mm | |
largura útil por prateleira para chapéus (capacete integral) | 240 mm - 280 mm | |
profundidade útil por prateleira para chapéus | 250 mm | |
Largura da prateleira | 295 mm | |
Profundidade da prateleira | 250 mm | |
Número de compartimentos | 3 | |
Número de prateleiras fixas recuadas | 1 | |
Número de varões para vestuário | 1 | |
indicado para capacete integral | sim | |
Frentes do armário | puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo da estrutura inferior | Zócalo con panel de la base | |
Cobertura inclinada | sim | |
Aberturas de ventilação na parede traseira | não | |
Aberturas de ventilação na porta | não | |
Painel de base amovível | sim | |
Pintura especial possível | sí | |
Placa de nome | sim | |
Peso | 69,3 kg | |
Modelo de fechadura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de produto | Armario ropero |
Número do artigo | 949050 3 | |
EAN/GTIN | 4062406073169 | |
Número do fabricante | 949050 3 |