Armário de carregamento de baterias com Portas de dois batentes em chapa maciça 1000/DE

N.º do artigo: 944501 1000/DE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 20
Altura útil 845 mm
Tipo de conector de entrada F
Tipo de tomada F
Tensão nominal 400 V
Interruptor de ligar/desligar sim
Número de posições de encaixe 24
Número de tomadas tipo F 24
Peso 88 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Armário para carregar baterias

Números de identificação e classificações

Número do artigo 944501 1000/DE
EAN/GTIN 4062406073534
Número do fabricante 944501 1000/DE

Descrição

Ejecución:

Armário de carregamento de baterias equipado com 40×20G, com caixa de disjuntores de corrente diferencial residual e ventilador. Ventilador com filtro de ar em modo de sobrepressão (50 m3/h). O ar sai através das aberturas de ventilação aplicadas lateralmente nas portas. Prateleiras de carregamento de baterias com respetivamente duas réguas de 6 tomadas, 230 V, com interruptor de ligar/desligar.

Volumen de suministro:

Armário incluindo 2 prateleiras perfuradas para carregamento de baterias. Conector de 16 A/400 V de 5 polos com cabo de alimentação de 3 m e protocolo de medição. 4 × régua de 6 tomadas.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Versão de tomada alemã.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta