Armário vertical, largura 30G, 2 extensões autoportantes 6G, 1 extensão autoportante 12G 2000

N.º do artigo: 943115 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueo de extensión
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 37

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueo de extensión
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 37 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 28
Altura útil da extração vertical 1.691 mm
Profundidade útil da extração vertical 600 mm
Número de extrações 3
Tipo de armário Armario base
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Modelo da extração vertical sin apoyo
ComfortClose não
Peso 163 kg
Tipo de produto Armario vertical

Números de identificação e classificações

Número do artigo 943115 2000
EAN/GTIN 4062406586201
Número do fabricante 943115 2000

Descrição

Ejecución:

Os armários verticais com 30×28G estão equipados com estruturas extraíveis autoportantes, que estão equipadas com uma proteção contra extração individual, para que só seja possível abrir sempre uma estrutura extraível. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.
As molduras das estruturas extraíveis têm uma grelha de painel perfurado de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, bandejas de prateleira e painéis perfurados. Os armários verticais estão preparados para a fixação no chão e na parede e têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento.
Podem ser fechados com fechadura de cilindro com pinos. Todas as estruturas extraíveis fecham em conjunto.
Estrutura extraível vertical com largura útil de 6G, estrutura extraível de 150 mm; estrutura extraível vertical com largura útil de 12G, estrutura extraível de 300 mm.
Estrutura extraível 6G com 175 kg de capacidade de carga; estrutura extraível 12G com 350 kg de capacidade de carga.

Partes opcionales:

As estruturas extraíveis verticais podem ser equipadas com:
prateleira n.º 943160, painel perfurado n.º 943166, prateleira inclinada n.º 943162 e n.º 943163, calha Multifix n.º 943170.

Lacado:

Corpo e corpo da estrutura extraível cinza claro RAL 7035, frente das estruturas extraíveis verticais antracite RAL 7016, revestido a pó. Corpo da estrutura extraível não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

¡Los armarios verticales no deben instalarse con zócalo!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta