Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Tampo de trabalho em faia multiplex com proteção dos bordos 2000

N.º do artigo: 937022 2000

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 2.000 mm
Profundidade 700 mm
Espessura 50 mm
Comprimento da placa 2.000 mm
Material do tampo de trabalho Multiplex de faia
Superfície do tampo de trabalho lacado incolor
com proteção de cantos sim
Tipo de produto Tampo de bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 937022 2000
Número do fabricante 937022 2000

Descrição

Ejecución:

Para a fixação de caixas de gaveta e peças de pé (programa KOMBI) existem furos na parte inferior do tampo.
Tampo de trabalho para trabalhos gerais. De folheado de madeira de faia descascada, colado em várias camadas cruzadas, de forma resistente a deformação e à prova de água. As arestas estão alisadas, a superfície é lixada e envernizada incolor com verniz UV. O multiplex de faia é à prova de salpicos de água, resistente à sujidade e praticamente resistente a óleo, massa lubrificante, solventes e produtos químicos. (No entanto, estes afetam o aspeto da superfície.) Com revestimento de chapa de aço inoxidável.
Adicionalmente com proteção de arestas de metal de 1 lado à frente.
Proteção de arestas de metal embutida com 50×50×4 mm.

Nota:

Medidas especiais sob consulta. Pode ser fornecido com até um máximo de 2500 mm de comprimento e 1080 mm de profundidade numa única peça.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta