{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da escada | 2,95 m | |
Altura de trabalho aprox. | 3,95 m | |
altura de suspensão máxima vertical até | 3,11 m | |
indicado para altura de estante | 3.000 mm | |
largura inferior exterior | 0,6 m | |
Alcance | 1,2 m | |
Altura da travessa | 25 mm | |
Largura da longarina | 73 mm | |
Altura do nível | 235 mm | |
Número de degraus | 11 | |
Peso | 11,5 kg | |
Tipo de produto | Escalera para estanterías |
Número do artigo | 935800 11 | |
EAN/GTIN | 4062406134235 | |
Número do fabricante | 935800 11 |