{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 100 mm | |
Altura de montagem | 139 mm | |
Unidade de divisão | 8E | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Tipo de corrente | AC | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Número de módulos vazios (1 E/2 E/3 E) | 1× / 2× / 1× | |
indicado para tipo | 1000 | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 928411 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406115869 | |
Número do fabricante | 928411 1000 |