{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 67 mm | |
Largura | 76 mm | |
Profundidade | 152 mm | |
Possibilidade de divisão | não | |
Material | Poliestireno | |
Cor | cinzento | |
Cor | cinzento | |
Pega de transporte | não | |
preparado para cobertura | não | |
preparado para janela de visualização | não | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | não | |
Tipo de produto | Recipiente para peças pequenas |
Número do artigo | 928137 67/2 | |
EAN/GTIN | 4062406213695 | |
Número do fabricante | 928137 67/2 |