Caixa 24G deslocável, para equipamento personalizado com gavetas 600

N.º do artigo: 927730 600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Largura 600 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 525 mm
Altura útil para gavetas 525 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
com rebordo sim
Número de gavetas 0
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
capacidade de carga máxima 600 kg
Versão deslocável; para equipamento personalizado
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Caixa aberta em cima não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 30,5 kg
Tipo de produto Bloco de gavetas de oficina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927730 600
EAN/GTIN 4062406111779
Número do fabricante 927730 600

Descrição

Ejecución:

Caixa 24G móvel, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Cobertura com tapete de borracha estriado, aresta rolante e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente.
Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas (rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável) com ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios.
Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.
A caixa só pode ser equipada com gavetas n.º 927805!
Não colocar por baixo dos postos de trabalho com ajuste elétrico da altura n.º 920301920316.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta