{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 300 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Altura útil | 225 mm | |
Largura útil | 550 mm | |
Altura frontal das gavetas | 50 mm; 75 mm; 100 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
Altura útil para gavetas | 225 mm | |
Número de gavetas | 3 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
Peso | 37 kg | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 927600 300/3 | |
EAN/GTIN | 4062406109943 | |
Número do fabricante | 927600 300/3 |