Caixa 16G adequada para dispositivo de dobragem/regulação da altura e torno de bancada 700

N.º do artigo: 927321 700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 700 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 670 mm
Largura útil 280 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Peso 27 kg
Tipo de produto Pie de soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927321 700
EAN/GTIN 4062406108489
Número do fabricante 927321 700

Descrição

Ejecución:

Caixa 16G em construção de aço estável. Porta pode ser fechada com fechadura de cilindro com pinos. A gaveta não pode ser fechada.
Adequado para regulador rebatível e de altura n.º 967565 tam. 120 e torno de bancada n.º 967100 tam. 120 (não incluído no volume de fornecimento).

Colocación:

Altura da porta mm: 625

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta