{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Espessura do material | 1 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 1.900 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
indicado para profundidade de placa | 750 mm | |
Peso | 19,8 kg | |
Tipo de produto | Estrutura de base |
Número do artigo | 927241 1800/3 | |
EAN/GTIN | 4062406108113 | |
Número do fabricante | 927241 1800/3 |