{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Espessura do material | 1 mm | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 850-1050 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 350 kg | |
Modelo de regulação de altura | elétrico | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Série | Ready-to-go | |
Faixa de ajuste da altura | 850 mm - 1.050 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 2.000 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Largura da estrutura inferior | 1.900 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 700 mm | |
Altura útil do módulo de gavetas | 525 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
Princípio da regulação de altura | elétrico | |
Regulação de altura contínua | sim | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão de ligação | 250 V | |
Tensão nominal | 250 V | |
Velocidade de elevação | 9 mm/s | |
força de elevação máxima | 6.000 N | |
Número de gavetas | 4 | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Peso | 193,1 kg | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho |
Número do artigo | 921564 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406086541 | |
Número do fabricante | 921564 2000/DE |