{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 12497 | |
Altura | 925 mm | |
Largura | 910 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura da área de carga | 700 mm | |
Profundidade da área de carga | 700 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 283 mm | |
Altura da área de carga em cima | 925 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 500 kg | |
capacidade de carga máxima | 1.200 kg | |
Peso | 54 kg | |
Tipo de produto | Mesa rodante |
Número do artigo | 919865 12497 | |
EAN/GTIN | 4017976112497 | |
Número do fabricante | 12497 | |
Fabricante | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |