{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | KF33 | |
Altura | 875 mm | |
Largura | 860 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Largura da área de carga | 600 mm | |
Profundidade da área de carga | 450 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 195 mm | |
Altura da área de carga em cima | 770 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 250 kg | |
Capacidade da área de carga em cima | 100 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 19 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Rodador con asidero |
Número do artigo | 919805 KF33 | |
EAN/GTIN | 4017976011646 | |
Número do fabricante | 1164 |