Carro com pega KF2

N.º do artigo: 919805 KF2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo KF2
Altura 860 mm
Largura 890 mm
Profundidade 500 mm
Largura da área de carga 600 mm
Profundidade da área de carga 500 mm
Altura da área de carga em baixo 195 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
Capacidade de carga 250 kg
Material roda TPE
Peso 11 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de produto Rodador con asidero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919805 KF2
EAN/GTIN 4017976011615
Número do fabricante 1161

Descrição

Ejecución:

Tubo de aço soldado, plataforma de placa de derivados de madeira.
2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador) e pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta