uvex Gafas con patillas uvex sportstyle Transparente AR (superantirreflectante) sv exc.

N.º do artigo: 9193838
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9193838
EAN/GTIN 4031101631011
Número do fabricante 9193838
Número L L01660 1205

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex sportstyle
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: Transparente AR (superantirreflectante)
  • Características del tintado de las lentes: Reducción de reflejos
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 97%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta