{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 910 mm | |
Largura | 790 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Altura da estrutura de base | 180 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Material das rodas | revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 9,6 kg | |
Tipo de produto | Carro com pega |
Número do artigo | 918558 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4045197801746 | |
Número do fabricante | 918558 TNB1 |