uvex Gafas con patillas uvex astrospec 2.0 transparente sv exc.

N.º do artigo: 9164285
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9164285
EAN/GTIN 4031101542829
Número do fabricante 9164285
Número L L01660 216

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex astrospec 2.0
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta