{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 15 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 75 % | |
Altura | 910 mm | |
Largura | 660 mm | |
Profundidade | 380 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 295 mm | |
Número de compartimentos extraíveis | 4 | |
Versão | com persianas | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 914700 4 | |
EAN/GTIN | 4045197892324 | |
Número do fabricante | 914700 4 |