Painel de bloqueio para gavetas de bancadas de trabalho sem encaixe

N.º do artigo: 914235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
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
Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação agosto de 2008
Material do painel Plástico
Cor preto
Área de aplicação Sistema de fecho HO
indicado para Caixa de gaveta Bancadas de trabalho System, bancadas de trabalho KOMPAKT-L e H, bancadas de trabalho KOMBI
não adequado para Caixa de gaveta n.º 933435 – 933450; peça de pé n.º 933702
com área de inscrição sim
Material fornecido Esquadro para fixação da barra de fecho, parafuso para fixação da barra não incluído
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Tapa de cerradura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914235
EAN/GTIN 4045197492333
Número do fabricante 914235

Descrição

Idóneo para:

Caixa de gaveta das bancadas de trabalho de sistema n.º 920000920130, caixa de gaveta da Workstation ESD n.º 927120, 927121, caixa de gaveta das bancadas de trabalho KOMPAKT-L e H n.º 932000934830, bem como caixa de gaveta das bancadas de trabalho KOMBI n.º 933270933900 (exceto: caixa de gaveta n.º 933435933450 − ver também n.º 914236 e exceto a peça de pé n.º 933702).

Volumen de suministro:

Tampa de fecho com esquadro para fixar a barra de fecho. Não é fornecido o parafuso para fixar a barra de fecho. O parafuso integrado pode ser novamente instalado depois de desmontar a fechadura defeituosa. A tampa é engatada. Não é necessário material de fixação adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta