Fresas con mango de metal duro ∙ 3 mm

N.º do artigo: 9032-03KU3
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
Tipo de produto Frässtift

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9032-03KU3
EAN/GTIN 4000896226405
Número do fabricante 9032-03KU3
Número L L60140 5046

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Llave de vaso universal en el procesamiento de metales en casi todos los materiales.
Desbarbar, redondear, biselar, nivelar o procesar contornos
  • Larga vida útil y buen rendimiento de arranque de viruta en los materiales más variados
  • Fresa, forma cónica, ⌀ 3 mm
  • Para máquinas de guiado manual o estacionarias
  • Según DIN 8032
Consejos de uso de HAZET:
  • Utilice velocidades de giro altas de ser posible
  • La superficie de contacto entre la fresa y la pieza de trabajo no debería exceder del 30 % de la extensión completa de la fresa
  • Fresas con mango de 3 mm
  • Longitud de trabajo: aprox. 13 mm (forma cónica y cilíndrica)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta