Entrada de aire

N.º do artigo: 9012-1SPC-024
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9012-1SPC-024
EAN/GTIN 4000896182763
Número do fabricante 9012-1SPC-024
Número L L60140 6269

Descrição

Descripción:

  • Entrada de aire
    Para 9012-1SPC
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta