Enrolladora de manguera SA 100

N.º do artigo: 901054975
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
Número do artigo 901054975
EAN/GTIN 4003665361529
Número do fabricante 901054975
Número L L01750 341

Descrição

Descripción:

  • Con manguera de aire comprimido de 20 m con refuerzo textil
  • Acoplamiento de conexión rápida 1/4″ Euro y boquilla insertable 1/4″ Euro

Característica:

  • Ø externa: 15 mm
  • Peso: 4 kg
  • Ø interior: 9 mm
  • Longitud: 20 m
  • Max. Presión: 15 bar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta