Cuchilla de recambio para 90 55 280 (cartulina autoservicio/blíster)

N.º do artigo: 90 59 280
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 90 59 280
EAN/GTIN 4003773027355
Número do fabricante 90 59 280
Número L L70010 461

Descrição

Descripción:

  • para cortar chapa de hierro, cobre o aluminio de hasta 1,2 mm de grosor como máximo, plástico de hasta 2,0 mm de grosor como máximo
  • Corte de materiales sin deformación
  • bordes de corte limpios, sin retoques en el perfil de corte
  • con rompevirutas
  • fácil manejo
  • Anchura de corte: 2,7 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta