Cepillos de taza para acero inoxidable 65 x 20 x M14

N.º do artigo: 890852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 890852
EAN/GTIN 9003178908520
Número do fabricante 890852
Número L L50140 2780

Descrição

Descripción:

El cepillo de copa PREMIUM para el lijadora angular es perfecto para trabajos altamente eficientes en grandes superficies de acero inoxidable. La mejor vida útil de la herramienta y los resultados impresionantes están asegurados con este producto. Los cepillos para macetas son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación y el acabado de superficies por parte de acero fino. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 6T DZ POT CEPILLOS RECTOS
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,5 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Diámetro: 65 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
  • Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta