Cubierta transparente para carro de herramientas No. 13217

N.º do artigo: 89010100
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
Tipo de produto Caja de almacén

Números de identificação e classificações

Número do artigo 89010100
EAN/GTIN 4018754247783
Número do fabricante 89010100
Número L L60010 5585

Descrição

Descripción:

  • La cubierta se coloca en la tapa superior y crea espacio de almacenamiento adicional, por ejemplo, para documentos
  • Fabricado en plástico de paredes gruesas y resistente a los arañazos
  • Diseño estable con bisagras metálicas
  • Entrega incl

Característica:

  • para no.: 13217
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 500 mm
  • Peso kg: 0.630 kg
  • Anchura mm (b): 275 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta