Placa de cubierta para No. 920 / 922N 680 x 450 x 20 mm

N.º do artigo: 89010011
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
Tipo de produto Abdeckplatte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 89010011
EAN/GTIN 4018754137329
Número do fabricante 89010011
Número L L60010 4424

Descrição

Descripción:

  • resistente al aceite y skydrol

Característica:

  • para no.: 920; 922N
  • Altura mm (h): 20 mm
  • Longitud [mm): 680 mm
  • Peso: 936 g
  • Anchura mm (b): 450 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta