Mazo de goma con mango de ceniza, d 90 mm

N.º do artigo: 8827120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8827120
EAN/GTIN 4010883882712
Número do fabricante 8827120
Número L L60160 5041

Descrição

Descripción:

Con dos caras planas
Con mango de fresno
Con mango de fresno

Característica:

  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Dureza [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Longitud del cabezal [mm]: 140 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 90 mm
  • Material: Goma
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta