Martillo de plástico d 22 mm

N.º do artigo: 8821270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8821270
EAN/GTIN 4010883882125
Número do fabricante 8821270
Número L L60160 3691

Descrição

Descripción:

Con mango de fresno
65 Shore D
65 Shore D

Característica:

  • Anchura total [mm]: 71 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 258 mm
  • Dureza [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Acetato de celulosa
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta