Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil hexagonal inter
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 882 | |
EAN/GTIN | 4000896042289 | |
Número do fabricante | 882 | |
Número L | L60140 36 |
Descrição
Descripción:
- Juego combinado con Cuadrado interior 6,3 = 1⁄4″ y 10 = 3⁄8″ insertos y puntas de destornillador Hexágono exterior 6,3 = 1⁄4″
- Caja de plástico 165-L (1/3)
- Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ)
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 3 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Peso neto (kg): 2.59 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 46
Volumen de suministro:
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-4
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Punta de destornillador (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Adaptador 2250-1 ∙ 2250-2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-6