Alligator® Tenaza para bombas de agua con fundas multicomponentes negro atramentado 300 mm

N.º do artigo: 88 02 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 88 02 300
EAN/GTIN 4003773029151
Número do fabricante 88 02 300
Número L L70010 544

Descrição

Descripción:

  • buen acceso a la pieza de trabajo gracias al diseño delgado en la zona del cabezal y la articulación
  • más potencia y comodidad en comparación con los alicates para bombas de agua convencionales de la misma longitud: ajuste de retención en 9 etapas para un 30 % más de capacidad de agarre
  • autoapriete en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, ahorro de esfuerzo en el trabajo
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: agarre permanentemente seguro gracias a la elevada resistencia al desgaste
  • junta de empuje: gran estabilidad gracias a la doble guía
  • diseño robusto, insensible a la suciedad
  • especialmente adecuado para trabajar al aire libre
  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento

Característica:

  • Posiciones de ajuste: 9
  • Capacidad para tubos de pulgadas (diámetro): Ø 2 3/4
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 60mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta