Alicates para bombas de agua Maul-W.35mm L.250mm

N.º do artigo: 87182010
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87182010
EAN/GTIN 4005887010216
Número do fabricante 87182010
Número L L60010 5579

Descrição

Descripción:

  • Ajuste rápido en la herramienta por medio de pulsador
  • Ajuste superfino sin escalonamientos y de funcionamiento suave
  • Autosujeción en la pieza de trabajo, ahorro de fuerza y antideslizante
  • Dientes endurecidos inductivamente, extremadamente duros y duraderos
  • Junta deslizante de paso a presión con soporte doble típico de VBW
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Patentes de EE. UU. Y EP
  • Construcción general extremadamente resistente, recubierto de alta calidad
  • Los probadores profesionales dan a FastGRIP 250 la “recomendación AutoClassic”

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 35 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 12x
  • Mangos: revestimiento de plástico rojo
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 405 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta