Llave de tubo de cadena min.pipe-d.1″ 6″

N.º do artigo: 87130025
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87130025
EAN/GTIN 4005887274502
Número do fabricante 87130025
Número L L60010 5176

Descrição

Descripción:

  • Potente gracias al máximo apalancamiento
  • Mordazas endurecidas, dentadas de doble cara e intercambiables
  • Mango forjado y resistente
  • Cadena de acero de servicio pesado

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 1 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 6 ″
  • Longitud cadena: 850 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 152,4 mm
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 25,4 mm
  • Longitud [mm): 1080 mm
  • Peso: 9500 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta